EATON - Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=1000mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143421
Ausführung - Blende
Breite - 900 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400850
Sonepar Artikelnummer
120507077
Hersteller Artikelnummer
143421
Hersteller Typ
XSMLV-I-CH10
Hersteller Artikel Nr.:
143421
Ausführung:
Blende
Breite:
900 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


