EATON - Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143420
Ausführung - Blende
Breite - 700 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400843
Sonepar Artikelnummer
120508107
Hersteller Artikelnummer
143420
Hersteller Typ
XSMLV-I-CH08
Hersteller Artikel Nr.:
143420
Ausführung:
Blende
Breite:
700 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


