EATON - Blendrahmen EP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143245
Ausführung - Blende
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081399093
Sonepar Artikelnummer
121271061
Hersteller Artikelnummer
143245
Hersteller Typ
XVTL-EP-135/20
Hersteller Artikel Nr.:
143245
Ausführung:
Blende
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
2000 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.700 kg


