EATON - Blendrahmen H=2000 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294920
Ausführung - Blende
Breite - 351 mm
Höhe - 1913 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949204
Sonepar Artikelnummer
121282982
Hersteller Artikelnummer
294920
Hersteller Typ
XSFL1904
Hersteller Artikel Nr.:
294920
Ausführung:
Blende
Breite:
351 mm
Höhe:
1913 mm
Tiefe:
35 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.600 kg


