EATON - Blendrahmen H=2000 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294922
Ausführung - Blende
Breite - 726 mm
Höhe - 1913 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949228
Sonepar Artikelnummer
121282984
Hersteller Artikelnummer
294922
Hersteller Typ
XSFL1908
Hersteller Artikel Nr.:
294922
Ausführung:
Blende
Breite:
726 mm
Höhe:
1913 mm
Tiefe:
35 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.200 kg


