EATON - Blendrahmen, NZM Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260195
Höhe - 82 mm
Breite - 148.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082601959
Sonepar Artikelnummer
120210755
Hersteller Artikelnummer
260195
Hersteller Typ
NZM1-XBR
Hersteller Artikel Nr.:
260195
Höhe:
82 mm
Breite:
148.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
19 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


