EATON - Blendrahmen, NZM Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284645
Höhe - 132 mm
Breite - 193.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082846459
Sonepar Artikelnummer
120210977
Hersteller Artikelnummer
284645
Hersteller Typ
NZM3-XBR
Hersteller Artikel Nr.:
284645
Höhe:
132 mm
Breite:
193.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
17.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg


