EATON - Blendrahmen, NZM Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284646
Höhe - 154 mm
Breite - 262.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082846466
Sonepar Artikelnummer
120211040
Hersteller Artikelnummer
284646
Hersteller Typ
NZM4-XBR
Hersteller Artikel Nr.:
284646
Höhe:
154 mm
Breite:
262.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
17.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg


