EATON - Blendrahmen, schmal, für Kipphebel, Baugröße 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115274
Höhe - 16.5 mm
Breite - 78 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146741
Sonepar Artikelnummer
121049426
Hersteller Artikelnummer
115274
Hersteller Typ
NZM1-XBRS
Hersteller Artikel Nr.:
115274
Höhe:
16.5 mm
Breite:
78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
104 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


