EATON - Blendrahmen, schmal, für Kipphebel, Baugröße 2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115275
Höhe - 16.5 mm
Breite - 95 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146758
Sonepar Artikelnummer
121049427
Hersteller Artikelnummer
115275
Hersteller Typ
NZM2/3-XBRS
Hersteller Artikel Nr.:
115275
Höhe:
16.5 mm
Breite:
95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
155 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


