EATON - Blendrahmen XR-MCCB-PIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184669
Ausführung - Blende
Breite - 682 mm
Höhe - 1909 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787036
Sonepar Artikelnummer
121279562
Hersteller Artikelnummer
184669
Hersteller Typ
XSMRCF
Hersteller Artikel Nr.:
184669
Ausführung:
Blende
Breite:
682 mm
Höhe:
1909 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


