EATON - Blendrahmen, XR-MCCB-PIFT Level 50, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184670
Ausführung - Abdeckung
Breite - 682 mm
Höhe - 1917 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787043
Sonepar Artikelnummer
120492658
Hersteller Artikelnummer
184670
Hersteller Typ
XSMRCF-50
Hersteller Artikel Nr.:
184670
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
682 mm
Höhe:
1917 mm
Tiefe:
100 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.900 kg


