EATON - Blindabd ACB Ausschnitt IZMX16 fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177089
Ausführung - Blende
Breite - 250 mm
Höhe - 303.5 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715329
Sonepar Artikelnummer
121277918
Hersteller Artikelnummer
177089
Hersteller Typ
XAS16-F
Hersteller Artikel Nr.:
177089
Ausführung:
Blende
Breite:
250 mm
Höhe:
303.5 mm
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


