EATON - Blindabd ACB Ausschnitt IZMX40 fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177091
Ausführung - Blende
Breite - 394.5 mm
Höhe - 407.5 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715343
Sonepar Artikelnummer
121277920
Hersteller Artikelnummer
177091
Hersteller Typ
XAS40-F
Hersteller Artikel Nr.:
177091
Ausführung:
Blende
Breite:
394.5 mm
Höhe:
407.5 mm
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


