EATON - Blindabverschluss QSA250-400/ H350-450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192995
Breite - 177 mm
Höhe - 304 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001541
Sonepar Artikelnummer
120492854
Hersteller Artikelnummer
192995
Hersteller Typ
XTPFD/QSA250-400/H350-450
Hersteller Artikel Nr.:
192995
Breite:
177 mm
Höhe:
304 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg


