EATON - Blindabverschluss QSA63 H200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192993
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 98.2 mm
Höhe - 188.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001527
Sonepar Artikelnummer
120492852
Hersteller Artikelnummer
192993
Hersteller Typ
XTPFD/QSA63/H200
Hersteller Artikel Nr.:
192993
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
98.2 mm
Höhe:
188.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


