EATON - Blindabverschluss QSA800 H500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192996
Breite - 186.2 mm
Höhe - 436.1 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001558
Sonepar Artikelnummer
120492855
Hersteller Artikelnummer
192996
Hersteller Typ
XTPFD/QSA800-H500
Hersteller Artikel Nr.:
192996
Breite:
186.2 mm
Höhe:
436.1 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


