Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blindflanschplatte mit Dichtung, B x T=232 x 112 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blindflanschplatte mit Dichtung, B x T=232 x 112 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138739

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 232 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081355198

Sonepar Artikelnummer

121270897

Hersteller Artikelnummer

138739

Hersteller Typ

SFP-112X232-CS

Hersteller Artikel Nr.:

138739

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

232 mm

Höhe:

5 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.350 kg

Bodenplatte ohne Öffnungen, mit durchgehender Schaumstoffdichtung, Stahlblech RAL7035