Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blindverschluss, 30 mm, flach, Edelstahl

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blindverschluss, 30 mm, flach, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188107

  • Werkstoff - Metall

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081857852

Sonepar Artikelnummer

121280255

Hersteller Artikelnummer

188107

Hersteller Typ

M30I-FB

Hersteller Artikel Nr.:

188107

Werkstoff:

Metall

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Blindverschluss, Allgemeines Zubehör, Funktion: Zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Material: Edelstahl, Schutzart: IP66, IP67, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein