EATON - Blindverschluss, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187028
Werkstoff - Metall
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081820948
Sonepar Artikelnummer
120802816
Hersteller Artikelnummer
187028
Hersteller Typ
M30C-FB
Hersteller Artikel Nr.:
187028
Werkstoff:
Metall
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
sonstige
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


