EATON - Blindverschluss, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216388
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4015082163884
Sonepar Artikelnummer
120036683
Hersteller Artikelnummer
216388
Hersteller Typ
M22-B
Hersteller Artikel Nr.:
216388
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg


