EATON - Blindverschluss,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216391
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082163914
Sonepar Artikelnummer
121282308
Hersteller Artikelnummer
216391
Hersteller Typ
M22S-B-GVP
Hersteller Artikel Nr.:
216391
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg


