EATON - Blindverschluss, schwarz, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037985
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080379850
Sonepar Artikelnummer
120008723
Hersteller Artikelnummer
037985
Hersteller Typ
Q18BS
Hersteller Artikel Nr.:
037985
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


