EATON - Blindverschluss, schwarz, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036976
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080369769
Sonepar Artikelnummer
120135826
Hersteller Artikelnummer
036976
Hersteller Typ
Q25BS
Hersteller Artikel Nr.:
036976
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


