Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blinklichtmodul, blau, LED, 230 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blinklichtmodul, blau, LED, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171396

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081679300

Sonepar Artikelnummer

120802630

Hersteller Artikelnummer

171396

Hersteller Typ

SL7-BL230-B

Hersteller Artikel Nr.:

171396

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

73 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Wiederholfrequenz einstellbar:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.082 kg

Blinklichtmodul, Farbe blau, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Funktion Rundumlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1