Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blitzlichtmodul, blau, Hochleistungs-LED, 24 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blitzlichtmodul, blau, Hochleistungs-LED, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171420

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 18 .. 26 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678273

Sonepar Artikelnummer

120802640

Hersteller Artikelnummer

171420

Hersteller Typ

SL7-FL24-B-HP

Hersteller Artikel Nr.:

171420

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

73 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

18 .. 26 V

Betriebsspannung DC:

18 .. 30 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Wiederholfrequenz einstellbar:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

18 .. 26 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.090 kg

Blitzlichtmodul, Farbe blau, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1