Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Blitzlichtmodul, grün, LED, 24 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blitzlichtmodul, grün, LED, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171356

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678891

Sonepar Artikelnummer

120802625

Hersteller Artikelnummer

171356

Hersteller Typ

SL4-FL24-G

Hersteller Artikel Nr.:

171356

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

43 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Wiederholfrequenz einstellbar:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.043 kg

Blitzlichtmodul, Farbe grün, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1