EATON - Blitzpfeil +Anschlussbezeichnung, für Hauptschalter NZM 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217294
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082172947
Sonepar Artikelnummer
120210039
Hersteller Artikelnummer
217294
Hersteller Typ
BPF-NZM7
Hersteller Artikel Nr.:
217294
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


