Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blitzstrom- / Überspannungsableiter, Einsatz, 1000VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blitzstrom- / Überspannungsableiter, Einsatz, 1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177260

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 0 V

  • Schutzpegel - 1.8 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081717125

Sonepar Artikelnummer

121054888

Hersteller Artikelnummer

177260

Hersteller Typ

SPPVT12-10

Hersteller Artikel Nr.:

177260

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

0 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

0 kA

Nennspannung DC:

487.5 V

Max. Dauerspannung AC:

0 V

Max. Dauerspannung DC:

585 V

Max. PV-Spannung:

585 V

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

0 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

Blitzstrom-/Überspannungsableiter, Steckeinheit für 2-polige isolierte 1000 VDC DC-Systeme, für Hutschiene, für 3-poligen Sockel ohne Fernmelde-Kontakt, Prüfklasse II nach EN 50539-11