Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blitzstrom-Überspannungsableiter Kombi 1+NPE, 50kA, N-PE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blitzstrom-Überspannungsableiter Kombi 1+NPE, 50kA, N-PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184752

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 260 V

  • Nennspannung AC - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787883

Sonepar Artikelnummer

121279581

Hersteller Artikelnummer

184752

Hersteller Typ

SPBT12-280-1+NPE50

Hersteller Artikel Nr.:

184752

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

260 V

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Ja

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Schutzpegel (DC+ - DC-):

0 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

0 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0 kA

Spezifische Energie (W/R):

625 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

0 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.247 kg

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt A534, il entsprechend IEC 61643-1, SPD Typ T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305