EATON - Blitzstrom- / Überspannungsableiter, steckbar, 1500VDC, T12, 2p+PE, geerdet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501960
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 3 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653063001
Sonepar Artikelnummer
121116506
Hersteller Artikelnummer
EP-501960
Hersteller Typ
SPPVRT12-15-2+PE
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501960
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Nennspannung DC:
1500 V
Schutzpegel:
5 kV
Schutzpegel L-N:
5 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
5 kV
Spezifische Energie (W/R):
6.25 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.466 kg


