EATON - Block-/Reihenklemme, 2,5-50qmm, 1p, 150A, schnappbar, schraubbar, Dornbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098573
Polzahl - 1
Nennstrom - 150 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080985730
Sonepar Artikelnummer
120204619
Hersteller Artikelnummer
098573
Hersteller Typ
K50/1
Hersteller Artikel Nr.:
098573
Polzahl:
1
Nennstrom:
150 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 50 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 50 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
1 .. 14
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
1 .. 14
Höhe:
60 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


