Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blockverschienung 13TE (Stift) Endkappen 10mm², 50A, 2-ph

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blockverschienung 13TE (Stift) Endkappen 10mm², 50A, 2-ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264922

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082649227

Sonepar Artikelnummer

120134531

Hersteller Artikelnummer

264922

Hersteller Typ

Z-SV-10/2P-2TE/13

Hersteller Artikel Nr.:

264922

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

29.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung mit Endkappen