Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blockverschienung (Gabel) Z-GV mit Endkapp 16 mm2, 80 A, 4-p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blockverschienung (Gabel) Z-GV mit Endkapp 16 mm2, 80 A, 4-p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271078

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082710781

Sonepar Artikelnummer

120802951

Hersteller Artikelnummer

271078

Hersteller Typ

Z-GV-16/3P+N-4TE/16

Hersteller Artikel Nr.:

271078

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

30 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.230 kg

Block Sammelschiene für PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfskontakt), Abdeckkappen sind standardmäßig enthalten