Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blockverschienung (Stift) o. Endkappen 35 mm², 110A, 3-ph

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blockverschienung (Stift) o. Endkappen 35 mm², 110A, 3-ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264939

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 30.5 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082649395

Sonepar Artikelnummer

120114922

Hersteller Artikelnummer

264939

Hersteller Typ

Z-SV-35/PLHT-V

Hersteller Artikel Nr.:

264939

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

30.5 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

39.3 mm

Breite in Teilungseinheiten:

32

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.223 kg

Blockverschienung für Z-SLS, PLHT, PLHT-V, D0.-SO/ (1,5TE), Lieferung ohne Endkappen, Halogenfreier Kunststoff