Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bluetooth Kommunikations-Stick Ver. 3 für FU DC1 und DA1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bluetooth Kommunikations-Stick Ver. 3 für FU  DC1 und DA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197586

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikationsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081945221

Sonepar Artikelnummer

120802888

Hersteller Artikelnummer

197586

Hersteller Typ

DX-COM-STICK3-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

197586

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikationsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.014 kg

Parameterspeicher und Bluetooth-Kommunikationsstick, Zum Speichern von Parameterkopien und/oder Parameterübertragungen über Bluetooth an einen PC mit drivesConnect-Software, mit 2 Funktionstasten zum Up-/Download von Parametern, mit Parameterspeicher, mit Bluetooth-Dongle, Geeignet für: DE1, DC1, DB1, DA1