Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Board, 8 Abgänge, Breite 405mm, 125 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Board, 8 Abgänge, Breite 405mm, 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191092

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 405 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081915903

Sonepar Artikelnummer

120802850

Hersteller Artikelnummer

191092

Hersteller Typ

MSFB-8-125A

Hersteller Artikel Nr.:

191092

Höhe:

45 mm

Breite:

405 mm

Tiefe:

160 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.278 kg

Board 3-polig, für 8 Abgänge, Breite: 405 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Schienenmittenabstand: 60 mm, Einbaulage: horizontal, Schutzart: IP20