EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang, 75mm blind + 30mm Schaumdichtung mit Zacken, IP20, für Feldbreite 1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143232
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Breite - 105 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398966
Sonepar Artikelnummer
120508113
Hersteller Artikelnummer
143232
Hersteller Typ
XVTL-BP/JL-135
Hersteller Artikel Nr.:
143232
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1260 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


