EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang, 75mm blind + 30mm Schaumdichtung mit Zacken, IP20, für Feldbreite 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115239
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 105 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146390
Sonepar Artikelnummer
120504955
Hersteller Artikelnummer
115239
Hersteller Typ
XVTL-BP/JL-8
Hersteller Artikel Nr.:
115239
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
670 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


