EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang, 75mm blind + 30mm Schaumdichtung mit Zacken, IP20, für Feldbreite 850mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143233
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Breite - 105 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398973
Sonepar Artikelnummer
120508114
Hersteller Artikelnummer
143233
Hersteller Typ
XVTL-BP/JL-85
Hersteller Artikel Nr.:
143233
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
760 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


