EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 110mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107693
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073580
Sonepar Artikelnummer
120505284
Hersteller Artikelnummer
107693
Hersteller Typ
XSPBAC0602
Hersteller Artikel Nr.:
107693
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


