EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 35mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107689
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073542
Sonepar Artikelnummer
120505283
Hersteller Artikelnummer
107689
Hersteller Typ
XSPBAC0801
Hersteller Artikel Nr.:
107689
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


