EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 75mm lang, 35mm blind + 40mm Schaumdichtung, IP20, für Feldbreite 600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107680
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073450
Sonepar Artikelnummer
120505280
Hersteller Artikelnummer
107680
Hersteller Typ
XSPBA0601
Hersteller Artikel Nr.:
107680
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


