EATON - Boden-/Dachabdeckstreifen 75mm lang, 35mm blind + 40mm Schaumdichtung, IP20, für Feldbreite 800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107681
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073467
Sonepar Artikelnummer
120505281
Hersteller Artikelnummer
107681
Hersteller Typ
XSPBA0801
Hersteller Artikel Nr.:
107681
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


