EATON - Boden-/Deckplatte, +2 Öffnungen, IP30, für BxT=1000x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284296
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842963
Sonepar Artikelnummer
120802992
Hersteller Artikelnummer
284296
Hersteller Typ
XSPBM1006-1
Hersteller Artikel Nr.:
284296
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.200 kg


