EATON - Boden-/Deckplatte, adjustierbare Flanschplatten, für BxT = 1000 x 400mm, IP30, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284295
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842956
Sonepar Artikelnummer
120802991
Hersteller Artikelnummer
284295
Hersteller Typ
XLST3F104
Hersteller Artikel Nr.:
284295
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.900 kg


