EATON - Boden-/Deckplatte, adjustierbare Flanschplatten, für BxT = 600 x 400mm, IP30, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284289
Breite - 285 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842895
Sonepar Artikelnummer
120802987
Hersteller Artikelnummer
284289
Hersteller Typ
XLST3F64
Hersteller Artikel Nr.:
284289
Breite:
285 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


