EATON - Boden-/Deckplatte, adjustierbare Flanschplatten, für BxT = 850 x 400mm, IP30, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143365
Breite - 285 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 760 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400294
Sonepar Artikelnummer
120802499
Hersteller Artikelnummer
143365
Hersteller Typ
XLST3F854
Hersteller Artikel Nr.:
143365
Breite:
285 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
760 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


