EATON - Boden-/Deckplatte, geschlossen, für BxT = 600 x 500mm, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114680
Breite - 400 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081140800
Sonepar Artikelnummer
120164005
Hersteller Artikelnummer
114680
Hersteller Typ
XVTL-MP/T-6/5
Hersteller Artikel Nr.:
114680
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.300 kg


