EATON - Boden-/Deckplatte, geschlossen, für BxT = 800 x 300mm, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114681
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081140817
Sonepar Artikelnummer
120164006
Hersteller Artikelnummer
114681
Hersteller Typ
XVTL-MP/T-8/3
Hersteller Artikel Nr.:
114681
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


